Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel serie 618t brons/PTFE gasdicht instelbereik 12 - 20 barg 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:11271631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Opslaan in lijst

€ 340,00/ stukexcl. btw

€ 411,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
618t
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1.1/4" (32)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
DIN ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1.1/4" (32)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
DIN ISO 228-1
Instelbereik
van 12 tot 20 bar
Klepdoorlaat
30 mm
Afdichting
PTFE
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)