Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel serie 618t brons/PTFE gasdicht instelbereik 0,5 - 2,5 barg 1" BSPP

  • ERIKS:10051588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Opslaan in lijst

€ 238,43/ stukexcl. btw

€ 288,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
618t
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
DIN ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
DIN ISO 228-1
Instelbereik
van 0.5 tot 2.5 bar
Klepdoorlaat
25 mm
Afdichting
PTFE
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)