€ 148,75/ stukexcl. btw
€ 179,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 618t |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | CC499K |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | CC499K |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 3/8" (10) |
Aansluiting inlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting inlaatzijde | DIN ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 3/8" (10) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | DIN ISO 228-1 |
Instelbereik | van 0.2 tot 0.8 bar |
Klepdoorlaat | 10 mm |
Afdichting | PTFE |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |