Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel serie 618t brons/PTFE gasdicht instelbereik 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:11603299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Opslaan in lijst

€ 178,08/ stukexcl. btw

€ 215,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
618t
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
DIN ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
DIN ISO 228-1
Instelbereik
van 0.2 tot 0.8 bar
Klepdoorlaat
19 mm
Afdichting
PTFE
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)