Eriks
GOETZE

GOETZE Drukreduceerventiel Type: 1004 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT

  • ERIKS:14529730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 1004 serie 9040 is een roestvaststalen reduceerventiel ter bescherming van waterleidingsystemen tegen een te hoge toevoerdruk en wanneer een constante toevoerdruk in het systeem vereist is.
Opslaan in lijst

€ 1.008,00/ stukexcl. btw

€ 1.219,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
9040mFO
Type
1004
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Buitendraad
Maat aansluiting
1.1/4" BSPT(R)
Nom. binnendiameter
DN32
Normering aansluiting
DIN EN 10226
Kvs-waarde
10.5 m³/h
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 7 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
PMO - maximum werkdruk
16 bar
TMO - maximum werktemperatuur
40 °C
Mediumtemperatuur
van 0 tot 40 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal O-ring
EPDM
Materiaal veerkap
PA, glasvezel versterkt
Materiaal filterelement
POM (Polyoxymethyleen)
Perforatie
160 µm
Filter houder
PA (nylon)
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
DN
DN32
G1
1.1/4"
G2
1.1/2"
h
64 mm
H
111 mm
I
105 mm
L
191 mm
SW1
52 mm
SW2
66 mm
SW3
65 mm
T1
50 mm
Gewicht
1.9 kg