€ 350,55/ stukexcl. btw
€ 424,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 305 |
Materiaal huis | PVC-U (transparant) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN10 |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
€ 26,10/ stukexcl. btw
€ 31,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026