€ 188,10/ stukexcl. btw
€ 227,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 305 |
Materiaal huis | PVC-U (transparant) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN10 |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
€ 19,17/ stukexcl. btw
€ 23,20incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 17,28/ stukexcl. btw
€ 20,91incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 17,28/ stukexcl. btw
€ 20,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 17,28/ stukexcl. btw
€ 20,91incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026