€ 106,65/ stukexcl. btw
€ 129,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 305 |
Materiaal huis | PVC-U (transparant) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN10 |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
€ 12,87/ stukexcl. btw
€ 15,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026