Eriks
GF

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/FPM (FKM) PN10 Lijmeind 32mm

  • ERIKS:10059005
Image 1
Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouwlengte volgens EN 558-1.
Opslaan in lijst

€ 84,15/ stukexcl. btw

€ 101,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
305
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

GF Zeef PVC 0.5mm 32 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058725
  • Manufacturer:161305439

€ 10,62/ stukexcl. btw

€ 12,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 1.4mm 32 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058739
  • Manufacturer:161305437

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 0.8mm 32 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058732
  • Manufacturer:161305438

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 2.2mm 32 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058744
  • Manufacturer:161305436

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026