Eriks
GF

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM PN10 Lijmeind 75mm

  • ERIKS:10059012
Image 1
Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouwlengte volgens EN 558-1.
Opslaan in lijst

€ 269,55/ stukexcl. btw

€ 326,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
305
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

GF Zeef PVC 0.5mm 75 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10071440
  • Manufacturer:161305639

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 0.8mm 75 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058736
  • Manufacturer:161305638

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 2.2mm 75 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:11029592
  • Manufacturer:161305636

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026