Eriks
GF

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM PN10 Lijmeind 63mm

  • ERIKS:10059010
Image 1
Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouwlengte volgens EN 558-1.
Opslaan in lijst

€ 168,30/ stukexcl. btw

€ 203,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
305
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

GF Zeef PVC 0.5mm 63 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058728
  • Manufacturer:161305589

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 0.8mm 63 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058735
  • Manufacturer:161305588

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 1.4mm 63 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058741
  • Manufacturer:161305587

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 2.2mm 63 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058746
  • Manufacturer:161305586

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026