Eriks
GF

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM PN10 Lijmeind 50mm

  • ERIKS:10059008
Image 1
Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouwlengte volgens EN 558-1.
Opslaan in lijst

€ 133,20/ stukexcl. btw

€ 161,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
305
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

GF Zeef PVC 0.5mm 50 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058727
  • Manufacturer:161305539

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 0.8mm 50 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058734
  • Manufacturer:161305538

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 1.4mm 50 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058740
  • Manufacturer:161305537

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 2.2mm 50 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058745
  • Manufacturer:161305536

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026