Eriks
GF

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM PN10 Lijmeind 20mm

  • ERIKS:10059000
Image 1
Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouwlengte volgens EN 558-1.
Opslaan in lijst

€ 50,31/ stukexcl. btw

€ 60,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
305
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

GF Zeef PVC 0.5mm 20 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058723
  • Manufacturer:161305339

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 0.8mm 20 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10058730
  • Manufacturer:161305338

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 1.4mm 20 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10071441
  • Manufacturer:161305337

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GF Zeef PVC 2.2mm 20 mm Geschikt voor Y-filter: 305

  • Eriks:10071442
  • Manufacturer:161305336

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026