Eriks
GF

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Lijmeind 63mm

  • ERIKS:11331491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,95/ stukexcl. btw

€ 212,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
305
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C