€ 81,45/ stukexcl. btw
€ 98,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 305 |
Materiaal huis | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN10 |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |