€ 7,12/ stukexcl. btw
€ 8,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 798 |
Vorm | Voorlaskraag |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Geschikt voor elektrolasmof | Ja |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |