Eriks
GF

GF Voorlaskraag Serie: 798 PP-H SDR 11 Kunststoflaseind 110mm

  • ERIKS:11540345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
798
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C