€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 800 |
Vorm | Voorlaskraag |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind lang |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Geschikt voor elektrolasmof | Ja |
Afdichtingsvlak | O-ringgroef |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |