Eriks
GF

GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 800 PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind lang 110mm

  • ERIKS:12177111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,36/ stukexcl. btw

€ 23,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
800
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 11
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Afdichtingsvlak
O-ringgroef
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C