Eriks
GF

GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 50mm

  • ERIKS:11052786
Image 1
Stomplas

Kleur:

Melkkleur
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
798
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Gerild
Ja
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Lengte
69 mm