€ 12,87/ stukexcl. btw
€ 15,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 798 |
Vorm | Voorlaskraag |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN16 |
Gerild | Ja |
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas | Ja |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
Lengte | 58 mm |