Eriks
GF

GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200

  • ERIKS:11382976
Image 1
De 567 is een tussenbouw vlinderklep.De 568 kan gebruikt worden als eindafsluiter. De modulaire opbouw van onze systemen maakt het mogelijk om individuele systeemcomponenten uit te wisselen – snel, eenvoudig en tegen geringe kosten.
uitvoering:
tot DN 300: lengte conform EN558 (DN 50-200: lijn 25, DN250, 300 lijn 16), ISO 5752
aansluitmaten volgens ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, 2501 PN 10, ANSI B 16.5 Class 150, BS 1560: 1958, JIS B 2220
DN250 en DN300 uitvoering met een maximale druk van 6 bar belasten
Opslaan in lijst

€ 735,30/ stukexcl. btw

€ 889,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
73 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4000
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C