Eriks
GF

GF Vlinderklep Serie: 567 PP/PP/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN100

  • ERIKS:11388049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 565,20/ stukexcl. btw

€ 683,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PP
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4000
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C