€ 900,90/ stukexcl. btw
€ 1.090,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 567 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | PP |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 72 mm |
Bediening | Handgreep |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | PP |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4000 |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |