Eriks
GF

GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150

  • ERIKS:11383566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 763,20/ stukexcl. btw

€ 923,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
ABS
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN558-1
Bediening
Handgreep
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
ABS
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4000
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM