€ 198,90/ stukexcl. btw
€ 240,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 565 |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Polyamide |
Kwaliteitsklasse | PA6-60 |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Materiaal voering | FPM (FKM) |
Materiaal klepblad | PVDF/PA6-60 |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |