Eriks
GF

GF Vlinderklep Serie: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrisch Handgreep PN16 Wafer type 140mm DN125

  • ERIKS:14228561
Image 1
Naast het uitgebreide ECON vlinderkleppen pakket levert ERIKS ook kunststof vlinderkleppen.

De GF vlinderklep serie 565 is een prima keuze voor het optimaliserenvan leidingsystemen die zijn gebouwd voor watertoepassingen en lichte industrie toepassingen waarbij corrosiebestendigheid en licht in gewicht een must is.
Het installeren van de vlinderklep serie 565 is snel en eenvoudig en dankzij zijn extreem hoge duurzaamheid is hij nagenoeg onderhoudsvrij gedurende zijn lange levensduur.
Opslaan in lijst

€ 241,65/ stukexcl. btw

€ 292,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
565
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Polyamide
Kwaliteitsklasse
PA6-60
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVDF/PA6-60
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM