Eriks
GF

GF Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN150

  • ERIKS:12657176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.579,50/ stukexcl. btw

€ 1.911,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
240
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
72 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Merk Aandrijving
GF
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4000
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C