€ 1,98/ stukexcl. btw
€ 2,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 8 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 12 mm |
Binnendiameter aansluiting 2 | 10 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 14 mm |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |