€ 6,76/ stukexcl. btw
€ 8,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 50 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Binnendiameter aansluiting 2 | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 50 mm |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |