Eriks
GF

GF Verloopstuk Serie: 910 PVC-U PN16 Lijmeind/lijmmof 50mmx63mm /25mmx32mm

  • ERIKS:11160227
Image 1
PVC-verloopstuk met beide zijden lijmeind/lijmmof, ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Binnendiameter aansluiting 2
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C