Eriks
GF

GF Verloopstuk Serie: 910 PVC-U PN16 Lijmeind/lijmmof 20mmx25mm /16mmx20mm

  • ERIKS:11160137
Image 1
PVC-verloopstuk met beide zijden lijmeind/lijmmof, ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Binnendiameter aansluiting 2
16 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C