€ 2,06/ stukexcl. btw
€ 2,49incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 16 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Binnendiameter aansluiting 2 | 12 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 16 mm |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |