Eriks
GF

GF Verloopstuk Serie: 910 PVC-U PN16 Lijmeind/lijmmof 12mmx16mm /10mmx16mm

  • ERIKS:11207804
Image 1
PVC-verloopstuk met beide zijden lijmeind/lijmmof, ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
12 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Binnendiameter aansluiting 2
10 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
16 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C