Eriks
GF

GF Verloopstuk PVDF 735.908.670 PN16 90x75

  • ERIKS:11296422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,25/ stukexcl. btw

€ 122,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
908
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C