Eriks
GF

GF Verloopstuk PVDF 735.908.659 PN16 63x40

  • ERIKS:11016549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,99/ stukexcl. btw

€ 55,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
908
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
40 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C