Eriks
GF

GF Verloopstuk PVC-U druk 721.910.385 140x110

  • ERIKS:10045878
Image 1
PVC-verloopstuk met lijmeind/lijmmof, andere zijde lijmmof. Drukklasse PN16, diam. 200 PN10.
Opslaan in lijst

€ 80,40/ stukexcl. btw

€ 97,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C