Eriks
GF

GF Verloopstuk PVC-U druk 721.910.346 40x32

  • ERIKS:10045858
Image 1
PVC-verloopstuk met lijmeind/lijmmof, andere zijde lijmmof. Drukklasse PN16, diam. 200 PN10.
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C