Eriks
GF

GF Verloopstuk PVC-U druk 721.910.337 25x20

  • ERIKS:10045851
Image 1
PVC-verloopstuk met lijmeind/lijmmof, andere zijde lijmmof. Drukklasse PN16, diam. 200 PN10.
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C