€ 12,24/ stukexcl. btw
€ 14,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |