Eriks
GF

GF Verloopstuk PP-H 727.908.571 PN10 90x63

  • ERIKS:11313263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
908
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C