Eriks
GF

GF Verloopstuk PP-H 727.908.548 PN10 40x20

  • ERIKS:11226441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
908
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C