Eriks
GF

GF Verloopstuk PE-100 SDR11 753.901.096 225X160

  • ERIKS:12403672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,40/ stukexcl. btw

€ 194,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
901
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C