Eriks
GF

GF Verloopstuk PE-100 SDR11 753.901.038 25X20

  • ERIKS:11251333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
901
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C