Eriks
GF

GF Verloopstuk LS PE SDR11 d50-d32 753.901.053

  • ERIKS:12451434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C