Eriks
GF

GF Verloopstuk LS PE SDR11 d40-d25 753.901.047

  • ERIKS:12451432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
25 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C