Eriks
GF

GF Verloopring zwart gietijzer fig. 241 buiten- x binnendraad 3/8"x1/4"

  • ERIKS:23819189
  • Fabrikant:7611205325138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 241
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Zwart verzinkt
Type
241
Maximale werkdruk
20 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1/4"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -20 tot 300 °C