€ 2,52/ stukexcl. btw
€ 3,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 241 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 241 |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1/8" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -20 tot 300 °C |