€ 58,00/ stukexcl. btw
€ 70,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 900 |
Vorm | Verloopring |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 140 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 90 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |