Eriks
GF

GF Verloopring PVC-U druk 721.900.380 125x110

  • ERIKS:10045908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,28/ stukexcl. btw

€ 57,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C